GARANT Softcut® kulmajyrsin 90° MTC 80/10 mm

Tuote nro.: 215575 80/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    Terän ⌀ DC 80 mm
    Terien lkm Z 10
    varren malli reiällä
    Asetuskulma κ 90 astetta
    Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia MTC
    Työkalun vaihto PowerCard
    Kokonaispituus Lges 50 mm
    Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
    ⌀ D3 77 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 157 mm
    Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 158 mm
    Pyöröporausjyrsintä ap 1,8 mm
    Porrastuskulma αmax 0,23 astetta
    Porrastuspituus L kun αmax 74,5 mm
    Sopiva kääntöterä AP.. 1335..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kulmajyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215575 80/10
    EAN / GTIN 4045197409409
    Valmistajan numero 215575 80/10

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.

    Käyttö:

    Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.

    Varaosa:

    Kääntöteräruuvisarja nro 219826 (8IP; 2,2 Nm).

    Ohje:

    Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.
    GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin