{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 32 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | Kierteellinen | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Kiinnityskierre M | M16 | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 61 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 62 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,9 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,65 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 26,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1335.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215570 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197750716 | |
Valmistajan numero | 215570 32/4 |