APMT 133512 ER, HB7630, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 215362 INOX
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,49 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
448 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 133512 ER
Tyyppi INOX
Nirkon säde 1,2 mm
Laji HB7630
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215362 INOX
EAN / GTIN 4045197601315
Valmistajan numero 215362 INOX
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin