• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

APHT 133504 FR ALU

Tuote nro.: 215314 ALU
Uusi tuote

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APHT 133504 FR
tyyppi ALUM.
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Syöttö fz / hammas 0,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Valmistajan numero 215314 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

PKD-jyrsinkääntöterä, yksi terä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin