APMT 180516 ER, HB8630, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 215283 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180516 ER
tyyppi INOX
Nirkon säde 1,6 mm
Laji HB8630
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215283 INOX
EAN / GTIN 4045197747761
Valmistajan numero 215283 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin