APMT 180512 ER INOX

Tuote nro.: 215282 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,49 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
546 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Softcut®
    ISO-koodi-kääntöterä APMT 180512 ER
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 1,2 mm
    Laji HB8630
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,2 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215282 INOX
    EAN / GTIN 4045197747747
    Valmistajan numero 215282 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin