APMT 180524 TR, HB7520, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 215277 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180524 TR
tyyppi UNI
Nirkon säde 2,4 mm
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215277 UNI
EAN / GTIN 4045197707918
Valmistajan numero 215277 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
330
Teräs < 750 N/mm²
P
290
Teräs < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


APMT 180524 TR, HB7520, Tyyppi: UNI

APMT 180524 TR, HB7520, Tyyppi: UNI

pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
416 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 2,4 mm 2,4 mm
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180524 TR APMT 133524 TR
Lastuava aine KM KM
Laji HB7520 HB7520
tyyppi UNI UNI
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin