APMT 180531 SR ST1400

Tuote nro.: 215229 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,39 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,49 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
747 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180531 SR
tyyppi ST1400
Nirkon säde 3,1 mm
Laji HB7510
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215229 ST1400
EAN / GTIN 4045197673473
Valmistajan numero 215229 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
220
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin