APMT 180516 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 215223 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180516 SR
tyyppi ST1400
Nirkon säde 1,6 mm
Laji HB7510
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,25 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215223 ST1400
EAN / GTIN 4045197707772
Valmistajan numero 215223 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
220
Teräs < 1400 N/mm²
P
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


APMT 180516 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400

APMT 180516 SR, HB7510, Tyyppi: ST1400

pyynnöstä
Varastossa
578 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
340 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
329 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,66 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
ISO-koodi-kääntöterä APMT 180516 SR APMT 133516 SR APMT 180516 SR
Lastuava aine KM KM KM
Laji HB7510 HB7510 HB7520
tyyppi ST1400 ST1400 ST1400
Syöttö fz / hammas 0,25 mm 0,15 mm 0,25 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään Kääntöterä jyrsintään

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin