{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
Varren muoto | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
Maksimaalinen lastuamissyvyys ap max | 2 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 040308 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi |
215182 50/8
Kopioi |
|
EAN / GTIN |
4062406570187
Kopioi |
|
Valmistajan numero |
215182 50/8
Kopioi |
|
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |