Kulmajyrsin, 90° 32/5 mm

Tuote nro.: 215176 32/5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Kulmajyrsintä
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 5
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Kulmajyrsintä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
Ulkoneman pituus L1 50 mm
Kokonaispituus Lges 110 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Sopiva kääntöterä XNEX 040308
Kääntöterä-ruuvisarja 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215176 32/5
EAN / GTIN 4062406569990
Valmistajan numero 215176 32/5

Kuvaus

Malli:

Kulmajyrsintäjärjestelmä portaattomaan sivujyrsintään. Kääntöterän kompakti koko varmistaa erinomaisen stabiilisuuden erittäin suurissa terämäärissä - mitä parhaimpaan tuottavuuteen.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro 211750 koko 1,2 terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin