{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 63 mm | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 4 | |
Kääntöterien lukumäärä | 16 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 55 mm | |
Kokonaispituus Lges | 72 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 27 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215161 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197455222 | |
Valmistajan numero | 215161 63/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut kulmajyrsin 90° MTC 63/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
1 107,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 340,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 27 | 27 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Kulmajyrsintä |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1805.. | LO.. 130708 |
varren malli | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 55 | 47 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |