LOEU 130708 R-L TI

Tuote nro.: 215142 TI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    27,95 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 201 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä LOEU 130708 R-L
    tyyppi Ti
    Nirkon säde 0,8 mm
    Laji HB7940
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz 0,12 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 215142 TI
    EAN / GTIN 4045197867001
    Valmistajan numero 215142 TI

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    105
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    märkä enintään
     
    märkä vähintään
     
    kuiva
     
    ilma
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap = 8 mm

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin