{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215102 40/4 | |
EAN / GTIN | 4062406393250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kulmajyrsin, 90° 40/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
263,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 16 | 16 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Asetuskulma κ | 90 | 90 |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 4 | 4 |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |