• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

SEKT 1204 AFTN UNI

Tuote nro.: 215092 UNI

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEKT 1204 AFTN
Laji HBM020
Laji UNI
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,08 - 0,40 mm
Pöytälevyn paksuus 4,76 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215092 UNI
EAN / GTIN 4067263002031
Valmistajan numero 215092 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
290
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
180
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

PVD-pinnoitetut karbidibidilevyt erilaisten materiaalien työstämiseen. Yleiskäyttöinen leikkuumateriaali mahdollistaa prosessin turvallisen työskentelyn muuttuvissa käyttöolosuhteissa. Nämä kääntöterät ovat erittäin kulutuskestäviä ja murtolujia ja niitä voidaan käyttää märkä- ja kuivatyöstössä.

Ohje:

apmax = 3,5 mm.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3 × D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin