SOMT 09T304 FR timanttipinnoitettu, HB7810, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 215066 ALU
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT 09T304 FR
tyyppi ALU
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,13 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,97 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215066 ALU
EAN / GTIN 4045197555748
Valmistajan numero 215066 ALU
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
780
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
780
Alu > 10% Si
N
780
Grafiitti, GFK, CFK
N
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin lujat kääntöterät, tarkkuussintrattu ja hiottu ISO-standardimittojen mukaan. Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin