SOMT 083604 PDER INOX

Tuote nro.: 214932 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
708 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOMT 083604 PDER
    tyyppi INOX
    Nirkon säde 0,4 mm
    Laji HB7630
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,15 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 3,6 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214932 INOX
    EAN / GTIN 4045197674739
    Valmistajan numero 214932 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Lisätty levyn paksuus mahdollistaa selkeän kourun muotoilun positiiviset työstöominaisuudet ja minimoi murumisherkkyyden.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin