SOMT 120504 PDER INOX

Tuote nro.: 214877 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,37 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
352 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT 120504 PDER
tyyppi INOX
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB8630
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,17 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 5,56 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214877 INOX
EAN / GTIN 4045197747921
Valmistajan numero 214877 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin