{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 160 mm | |
Terien lkm Z | 10 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Sopiva kääntöterä | SO.. 1205.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 214855 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553386 | |
Valmistajan numero | 214855 160/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI väljä jako 160/10 mm
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 274,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
1 099,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 012,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 10 | 10 | 10 |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 | 40 | 40 |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä ;Pyöröjyrsintä ;Parrastus | Kulmajyrsintä |
Kokonaispituus Lges | 63 | 63 | 63 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | AP.. 16.. |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |