{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Softcut® | |
Terän ⌀ DC | 42 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 15 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 2,8 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78,3 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,75 mm | |
Porrastuspituus L kun αmax | 15 mm | |
Sopiva kääntöterä | SO.. 1205.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219833 (15IP; 3Nm) | |
Tuotetyyppi | tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214848 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263117223 | |
Valmistajan numero | 214848 42/3 |