SDHT 0903 AFFN ALU

Tuote nro.: 214478 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,59 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 482 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SDHT0903-AFFN
    tyyppi ALU
    Laji HU7815
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,19 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 3,18 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214478 ALU
    EAN / GTIN 4045197707475
    Valmistajan numero 214478 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    1500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    1000
    Alu > 10% Si
    N
    500
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    • Kääntöterät suurille lastuamis- ja syöttönopeuksille.
    • Tarkkuussintrattuja ja hiottuja parhaan pinnanlaadun aikaansaamiseksi.
    • Hienorakeinen koostumus - suuri sitkeys ja kulutuksenkestävyys.

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin