{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 28,2 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | SD.. 0903 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 48 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 1,64 mm | |
Porrastuspituus L kun αmax | 17,5 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214395 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197221629 | |
Valmistajan numero | 214395 20/3 |