SEKT 1204 AFTN INOX

Tuote nro.: 214241 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 903 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SEKT 1204 AFTN
    tyyppi INOX
    Laji HB7625
    Lastuava aine KM
    Syöttö fz / hammas 0,19 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Terän paksuus E 4,76 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 214241 INOX
    EAN / GTIN 4067263095279
    Valmistajan numero 214241 INOX

    Käyttötaulukko

    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Ohje:

    Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin