Tasojyrsimet, 45°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/6mm

Tuote nro.: 214202 80/6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien lkm Z: 6
  • Asetuskulma κ: 45
  • Terien jako: epätasainen
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 80 mm
Terien lkm Z 6
varren malli reiällä
Asetuskulma κ 45 astetta
Terien jako epätasainen
Lastuamisstrategia MTC
suurin ulko-⌀ Dmax 93 mm
Kokonaispituus Lges 50 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Sopiva kääntöterä SE.. 1204..
Kääntöterä-ruuvisarja 219848 (20IP; 5,7 Nm)
Standardi Tehdasnormi
Tuotetyyppi Tasojyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214202 80/6
EAN / GTIN 4067263002017
Valmistajan numero 214202 80/6

Kuvaus

Malli:

Ilman sisäjäähdytystä.

Ohje:

Käytä GARANT-momenttiruuvinväännintä TQ nro 211750 koko 5,7 terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Tasojyrsimet, 45°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/6mm

Tasojyrsimet, 45°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 80/6mm

pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
362,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
560,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 6 6
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm 27 mm
suurin ulko-⌀ Dmax 93 mm 93 mm
varren malli reiällä reiällä
Terän ⌀ DC 80 mm 80 mm
Terien jako epätasainen epätasainen
Tuotetyyppi Tasojyrsimet Tasojyrsin

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin