{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 50 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 63 mm | |
Kokonaispituus Lges | 48 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsimet |
Tuotekoodi | 214202 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263001898 | |
Valmistajan numero | 214202 50/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Tasojyrsimet, 45°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 50/4mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
425,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | 22 mm |
Kokonaispituus Lges | 48 mm | 48 mm |
suurin ulko-⌀ Dmax | 63 mm | 63 mm |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. |
varren malli | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 50 mm | 50 mm |
Terien jako | epätasainen | epätasainen |