{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 100 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 113 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsimet |
Tuotekoodi | 214202 100/6 | |
EAN / GTIN | 4067263002024 | |
Valmistajan numero | 214202 100/6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tasojyrsimet, 45°, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 100/6mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
640,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
606,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
suurin ulko-⌀ Dmax | 113 mm | 113 mm | 113 mm |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1204.. | SE.. 1203.. | SE.. 1204.. |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä |
Terän ⌀ DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Asetuskulma κ | 45 astetta | 45 astetta | 45 astetta |