SEKR 1203 AFTN, HB7525, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 213923 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 089 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEKR 1203 AFTN
tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213923 ST900
EAN / GTIN 4045197553874
Valmistajan numero 213923 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin