{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 250 mm | |
Terien lkm Z | 13 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 263 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 60 mm | |
Sopiva kääntöterä | SE.. 1203.. | |
Kiinnitysruuvikntöterälle | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Aluslevy | 219860 | |
Aluslevyn kiinnitysruuvi | 219861 (TX8) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 213890 250/13 | |
EAN / GTIN | 4045197666598 | |
Valmistajan numero | 213890 250/13 |