SEMT 1305 AGSR, HB7520, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 213592 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,36 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 889 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEMT 1305 AGSR
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 5,56 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213592 UNI
EAN / GTIN 4045197806185
Valmistajan numero 213592 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
220
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
160
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
90
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5... 1 × D/apmax = 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin