SEET 1305 AGSR, HB7520, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 213566 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,64 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 483 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEET 1305 AGSR
tyyppi ST900
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 5,56 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213566 ST900
EAN / GTIN 4045197941008
Valmistajan numero 213566 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
240
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
180
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Paksumpi terä korkeisiin lastuamisvaatimuksiin. Modernin pinnoituksen ansiosta kestää hyvin kulutusta.

Ohje:

Varmista viimeistelty pinta käyttämällä yhdessä numeron 213596 UNI kanssa.
Ohjelastuamisarvot ae = 0,5... 1 × D/apmax = 4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin