SPUN 120308 E UNI

Tuote nro.: 213520 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,69 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
473 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SPUN 120308 E
    tyyppi UNI
    Laji HB7720
    Lastuava aine KM
    Terän paksuus E 3,18 mm
    Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213520 UNI
    EAN / GTIN 4045197319296
    Valmistajan numero 213520 UNI

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    250
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    140
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin