XNEU 14T7 ANEN-W Silitysterä UNI

Tuote nro.: 213468 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    26,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
636 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XNEU 14T7 ANEN-W
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 6 mm
Terän paksuus E 7 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213468 UNI
EAN / GTIN 4045197953223
Valmistajan numero 213468 UNI

Kuvaus

Malli:

Leveäsilitysterä, yksi leikkuusärmä.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Viisteen pituus 8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin