SPUN 120308 E ST1400

Tuote nro.: 213450 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,58 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,49 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 984 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPUN 120308 E
tyyppi ST1400
Laji HU 7730
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,18 mm
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213450 ST1400
EAN / GTIN 4045197319258
Valmistajan numero 213450 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin