XNEU 05T6 ANEN-W Silitysterä UNI

Tuote nro.: 213440 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Laji HB7730
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213440 UNI
EAN / GTIN 4045197716460
Valmistajan numero 213440 UNI

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Leveäsilitysterä, yksi leikkuusärmä.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max
Viisteen pituus 7,6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin