ONMU 05T6 ANER UNI

Tuote nro.: 213438 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    29,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    24,84 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
609 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ONMU 05T6 ANER
tyyppi UNI
Laji HB7520
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 16
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213438 UNI
EAN / GTIN 4045197605962

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
280
Teräs < 750 N/mm²
P
260
Teräs < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×8 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet