ONMU 05T6 ANER GG

Tuote nro.: 213437 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
460 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä ONMU 05T6 ANER
tyyppi GG
Laji HB7730
Lastuava aine KM
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 16
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213437 GG
EAN / GTIN 4045197662880
Valmistajan numero 213437 GG

Käyttötaulukko

GG(G)
K
200
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen, 2×8 särmää.

Suositus:

Valitse parhaan pinnanlaadun saavuttamiseksi terätoleranssi E ja yhdistä silitysterään/silitysteriin.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin