Hi5-pikasyöttöjyrsin 40/4 mm

Tuote nro.: 213205 40/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Hi5
    Terän ⌀ DC 40 mm
    Terien lkm Z 4
    varren malli Kierteellinen
    Terien jako epätasainen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Työkalun vaihto PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 29 mm
    ⌀ D3 25,6 mm
    enimmäistyöstösyvyys ap max 1,4 mm
    Kokonaispituus Lges 43 mm
    Kiinnityskierre M M16
    Sopiva kääntöterä POMX 0704..
    Kääntöterä-ruuvisarja 219884 (10IP; 2,2 Nm)
    Tuotetyyppi Kopiojyrsin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 213205 40/4
    EAN / GTIN 4045197783530
    Valmistajan numero 213205 40/4

    Kuvaus

    Malli:

    Käy erittäin tasaisesti epätasaisen hammasjaon ansiosta.

    Ohje:

    GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2 käytetään terän nro 674252 koko 10IP kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin