POMX 10T5ZESR R, HB9715, Tyyppi: HART

Tuote nro.: 213178 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,91 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,09 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
687 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä POMX 10T5ZESR R
tyyppi Kovametalli
Laji HB9715
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 4,8 mm
Syöttö fz / hammas 0,6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213178 HART
EAN / GTIN 4045197714909
Valmistajan numero 213178 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Vankka terämalli (paksuus = 5,9 mm).
Positiivinen pikasyöttögeometria.
Tasainen leikkuupituus: 2 mm hyvälle pinnanlaadulle.
Erittäin taloudellinen 5 särmän ansiosta.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin