POMX 0704ZESR R HART

Tuote nro.: 213131 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,27 € / kpl
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä POMX 0704ZESR R
tyyppi HART
Laji HB9715
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 3,61 mm
Syöttö fz / hammas 0,5 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213131 HART
EAN / GTIN 4045197743244
Valmistajan numero 213131 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
50
Teräs < 60 HRC
H
40
Teräs < 65 HRC
H
35
Teräs < 67 HRC
H
30
GG(G)
K
300
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin