XOMU146715ZZER, HB4130, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 213044 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    33,81 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
869 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XOMU146715ZZER
tyyppi INOX
Laji HB4130
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 3 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
Pinnoitus AlTiCrN
Nirkon säde 1,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213044 INOX
EAN / GTIN 4062406267148
Valmistajan numero 213044 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen kääntöteräperiaate kaksipuolisilla ja 3-teräisillä kääntöterillä (2×3 terää). Suorituskykyiset terämateriaalit erittäin suureen taloudellisuuteen.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin