{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XDLT 09T308 ER | |
Tyyppi | HART | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7720 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 1,99 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,15 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,43 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212951 HART | |
EAN / GTIN | 4045197581662 | |
Valmistajan numero | 212951 HART | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |