XDLW 070308 TN HART

Tuote nro.: 212930 HART
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,98 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 095 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDLW 070308 TN
tyyppi HART
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7705
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 1,58 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 0,85 mm
Syöttö fz / hammas 0,36 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212930 HART
EAN / GTIN 4045197321220
Valmistajan numero 212930 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 50 HRC
H
120
Teräs < 55 HRC
H
110
Teräs < 60 HRC
H
90
Teräs < 65 HRC
H
70
Teräs < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin