XDMT120516ZDSR, HB4130, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 212893 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
417 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDMT120516ZDSR
tyyppi INOX
Laji HB4130
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1,2 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 1,2 mm
Teränpaksuus S 5.56 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212893 INOX
EAN / GTIN 4045197943200
Valmistajan numero 212893 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin