XDMT120516ZDSR, HB4030, Tyyppi: ST1400

Tuote nro.: 212889 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,53 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,61 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 069 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDMT120516ZDSR
tyyppi ST400
Laji HB4030
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1,3 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 2 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 1,2 mm
Teränpaksuus S 5.56 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212889 ST1400
EAN / GTIN 4045197943187
Valmistajan numero 212889 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
240
Teräs < 1400 N/mm²
P
220
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin