XDMT090416ZDSR, HB4020, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 212860 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,71 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 965 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä XDMT090416ZDSR
tyyppi ST900
Laji HB4020
Lastuava aine KM
suositeltu työstösyvyys ap max 1,3 mm
enimmäistyöstösyvyys ap max 1,5 mm
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 1,1 mm
Teränpaksuus S 4.76 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Nirkon säde 1,6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212860 ST900
EAN / GTIN 4045197943118
Valmistajan numero 212860 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
330
Teräs < 750 N/mm²
P
280
Teräs < 900 N/mm²
P
240
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5...1×D / ap max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin