{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | XOMT060310ZZER | |
tyyppi | S | |
Laji | HB4420 | |
Lastuava aine | KM | |
suositeltu työstösyvyys ap max | 0,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1 mm | |
Säätösäde, kun ap max | 2 mm | |
Syöttö fz / hammas | 0,4 mm | |
Teränpaksuus S | 3.18 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
Pinnoitus | PVD | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212852 S | |
EAN / GTIN | 4045197625731 | |
Valmistajan numero | 212852 S |