{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 35 mm | |
Terien lkm Z | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 40 mm | |
Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 54 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 68 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 2,99 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 15,34 mm | |
Sopiva kääntöterä | XDM.120516 | |
Asetuskulma κ | 11 astetta | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 212813 35/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939241 | |
Valmistajan numero | 212813 35/2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 35/2 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
327,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
350,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren malli | weldonvarsi | Lieriövarsi |
Terän ⌀ DC | 35 | 35 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Porrastuskulma αmax | 2,99 | 2,99 |
Porrastuspituus L kun αmax | 15,34 | 15,34 |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin | Kopiojyrsin |