GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 32/2 mm

Tuote nro.: 212813 32/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 32 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 16 mm
Ulkoneman pituus L1 40 mm
Kokonaispituus Lges 100 mm
Varren ⌀ Ds h6 32 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 62 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
Porrastuskulma αmax 3,71 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 12,34 mm
Sopiva kääntöterä XDM.120516
Asetuskulma κ 11 astetta
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212813 32/2
EAN / GTIN 4045197939234
Valmistajan numero 212813 32/2

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin