{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | ST1400 | |
Laji | HB4015 | |
Lastuava aine | KM | |
Säde Wiper axial | 12 mm | |
Säde Wiper radial | 24 mm | |
Terän säde R1 | 1 mm | |
Terän pituus Lc | 6 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,08 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 60 HRC | 0,05 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Pinnoitus | TiN | |
Nirkon säde | 1 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212768 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406103132 | |
Valmistajan numero | 212768 ST1400 |