{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | ALU | |
Laji | HU7830 | |
Lastuava aine | KM | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 0,6 mm | |
Säätösäde, kun ap max | 1,4 mm | |
Syöttö fz alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,5 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212752 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761866 | |
Valmistajan numero | 212752 ALU |